Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Safegrip Der Griffige Naturlatex Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Safegrip Der Griffige Naturlatex Größe L
Handschuhe Safegrip Der Griffige Naturlatex Größe L
Artikel-Nr.:
     467-#VILE101332
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     101332
EAN/GTIN:
     4023103080263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Innenseite zur Reduzierung der Latex-Allergene (bestätigt durch die Gesellschaft für Allergieforschung mbH)
  • Noppenprofil mit zusätzlicher Wachsbehandlung für sehr gute Griffigkeit, nass und trocken
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0780 kg
Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure:
60-120 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid:
30-60 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure:
240-480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethanol:
30-60 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol:
30-60 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Petrolether:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Terpentin:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure:
>480 min. (gut geeignet)
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Handschuh-Größe:
L
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar (2 Stück)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,56*
13 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,95*
€ 2,72*
1
€ 4,19*
ab € 1,69*
€ 2,89*
1 Tag
14
1
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 3,07*
3 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.