Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Lightweight Der Sensible LatNeopren Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Lightweight Der Sensible LatNeopren Größe L
Handschuhe Lightweight Der Sensible LatNeopren Größe L
Artikel-Nr.:
     467-#VILE100763
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100763
EAN/GTIN:
     4023103080300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Handschuh aus Latex-Neopren-Mischung
  • Schnelle Wasserabweisung und gute Griffigkeit durch zusätzliche Wachsbehandlung
  • Satinierte Innenfläche ohne Baumwollbeflockung für verbesserte Hygiene
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.062 kg
Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure:
30-60 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure:
240-480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Petrolether:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Terpentin:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure:
>480 min. (gut geeignet)
Farbe:
beige
Farbname:
beige
Handschuh-Größe:
L
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar (2 Stück)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 2,10*
14 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,52*
€ 2,18*
3 Tage
41
1
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,54*
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.