| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE100762 Herst.-Nr.: 100762 EAN/GTIN: 4023103080294 |
| | |
|
| | |
| - Handschuh aus Latex-Neopren-Mischung
- Schnelle Wasserabweisung und gute Griffigkeit durch zusätzliche Wachsbehandlung
- Satinierte Innenfläche ohne Baumwollbeflockung für verbesserte Hygiene
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.062 kg | Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure: | 30-60 min. (Spritzschutz) | Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid: | <10 min. (nicht geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure: | 240-480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Ethanol: | 10-30 min. (Spritzschutz) | Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren: | <10 min. (nicht geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol: | 10-30 min. (Spritzschutz) | Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Petrolether: | <10 min. (nicht geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.: | <10 min. (nicht geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Terpentin: | <10 min. (nicht geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid: | >480 min. (gut geeignet) | Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure: | >480 min. (gut geeignet) | Farbe: | beige | Farbname: | beige | Handschuh-Größe: | M | Marke: | Vileda | Material: | Latex | Packungsinhalt: | 1 Paar (2 Stück) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe naturlatex gr m, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,24* | € 2,08* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,28* | € 2,11* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 1,53* | € 2,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,40* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|