Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex rot Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex rot Größe M
Handschuhe Multipurpose Der Feine Naturlatex rot Größe M
Artikel-Nr.:
     467-#VILE100750
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     100750
EAN/GTIN:
     4023103080058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Naturlatex-Handschuh mit speziell behandelter Außenseite für erhöhte Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, Öle sowie Reinigungsmittel
  • Erhältlich in vier Farben für maximale Sicherheit in der Einhaltung von Hygienemaßnahmen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure:
60-120 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure:
240-480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Petrolether:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Terpentin:
<10 min. (nicht geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure:
>480 min. (gut geeignet)
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Handschuh-Größe:
M
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar (2 Stück)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,23*
€ 2,05*
14 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,49*
€ 2,09*
2 Tage
53
1
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 2,21*
1
€ 4,19*
ab € 1,29*
€ 2,23*
4 Tage
798
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.