Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 1x Rolle+EasyCut Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 1x Rolle+EasyCut Handabroller
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx10m 1x Rolle+EasyCut Handabroller
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57318-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57318-00002
EAN/GTIN:
     4042448035714
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Das hochwertige Klebeband tesafilm kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Hohe Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und
  • lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Höhe:
10 mm
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesa 10mx15mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57318, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
7
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,01*
1
€ 4,75*
ab € 2,22*
€ 3,22*
1 Tag
81
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,30*
1
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 3,36*
1
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 21,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,02*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,96*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,02*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,22*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.