Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Allzeckkrepp 4323 38mm x 50m hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Allzeckkrepp 4323 38mm x 50m hellbeige
Maler-Allzeckkrepp 4323 38mm x 50m hellbeige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043230004300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00043-00
EAN/GTIN:
     4042448280954
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Allzweckband mit flachem, schwach gekrepptem Papierträger auf Basis einer Naturkautschukklebmasse
  • einfachstes Abdecken und Schützen im Innenbereich
  • zum Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten
  • für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und geringer Temperaturbelastung
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.1780 kg
Farbe:
beige
Farbname:
hellbeige
Gesamtdicke:
0,13 mm
Klebkraft:
3,00 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
10 %
Reißkraft:
33 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Trägermaterial:
Spezialpapier
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, 04323, 4323, Allzweckabdeckband, Allzweckband, Allzweckkrepp, Basic, Klebeband, Maler, Maler-Allzweckkrepp, MalerAllzweckkrepp, tesakrepp
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,12*
2 Tage
208
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,23*
2 Tage
146
8
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,51*
€ 3,26*
4 Tage
156
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,28*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 24,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,12*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,33*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.