Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa STANDARD 04323-00043-00 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y104672
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00043-00
EAN/GTIN:
     4042448280954
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet, lässt sich bis zu 3 Tage komfortabel verarbeiten und von Hand einreißen. Nach der Anwendung können Sie das Standard-Malerband problemlos entfernen.
Features:
Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich
Zum Fixieren von Abdeckmaterialien
Außerdem geeignet zum Bündeln, Verpacken, Markieren etc.
Verwendung bis zu 3 Tage
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet
Serie:
tesakrepp®
Typ:
STANDARD
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier, leicht gekreppt
Dicke:
0.125 mm
Reißkraft:
33 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 3,15*
1 Tag
176
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 3,27*
1 Tag
124
8
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,50*
€ 3,30*
3 Tage
132
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,32*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.