Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE77905-3 Herst.-Nr.: 77905-3 EAN/GTIN: 4007817779033 |
| |
|
| | |
| - Druckbleistift zum Schreiben
- Mit ergonomischer Kautschuk-Griffzone in Lederoptik
- Mit Clip, Drücker und Spitze aus Metall
- Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen
- Bruchgeschützt durch federnd gelagerte Mine
- Einfach nachfüllbar durch '12 auf einen Streich' mit Mars micro carbon Feinminen
- Mit Radierer und HB-Minen
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bruttogewicht: | 0.014 kg | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Minenbreite: | 0.5 mm | Schaftfarbe: | blau | Stiftart: | Feinminenstift | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm blau, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, 77905, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,84* | € 3,23* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,04* | € 3,47* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 2,14* | € 3,62* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,06* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|