Druckbleistift zum Schreiben und Zeichnen. ISO-Farbcode. Rutschfeste Gummigriffzone. Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen. Starres, zylindri...
Druckbleistift zum Schreiben und Zeichnen. ISO-Farbcode. Rutschfeste Gummigriffzone. Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen. Starres, zylindri...
Mit dem Orenz Druckbleistift sind gebrochene Feinminen passé. Das Orenz-Geheimnis ist das „Anti-Minenbruch-System“. Beim Minenvorschub genügt ein Klick, dann ist die Mine minimal vorgeschoben, kaum...
Druckbleistift mit Radierer in 4 trendigen Smokey Farben erhältlich. Lange Metallmine ideal für präzises Zeichnen und Schreiben. Den MONO graph Druckbleistift gibt es nun als MONO graph Lite Versio...
Druckbleistift zum Schreiben. Der Druckbleistift ist mit einem extra großen, PVC- und latexfreiem Radierer ausgestattet. Der gummierte Schaft eignet sich ideal zum entspannten Schreiben. Befüllt mi...
Druckbleistift zum Schreiben. Der Druckbleistift ist mit einem extra großen, PVC- und latexfreiem Radierer ausgestattet. Der gummierte Schaft eignet sich ideal zum entspannten Schreiben. Befüllt mi...
Druckbleistift Apollo 0,5 dunkelblau, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll vers...
Druckbleistift Apollo, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine au...
Maped Druckbleistift BLACK'PEPS automatic, blau, 0,5 mm Minenstärke: 0,5 mm, Mechanismus der das permanente Nachrutsche der Mine ermöglicht - kein Drücken mehr erforderlich, weiche ergonomische Gri...
Maped Druckbleistift LONG LIFE, 0,5 mm, 36er Display metallgefasste Spitze, mit Radierer und Clip weiche Griffzone, sortiert in den Farben: blau, grün, pink (564040) Die Abbildung bezieht sich auf ...
Ein robuster Druckbleistift für Schule, Studium und Büro - so ist dieser leichte Druckbleistift mit seiner schlichten Ausstattung und einfacher Handhabung ist für den täglichen Einsatz bestens vorb...
Druckbleistift Super Grip mit versenkbarer Minenführung. Ideal zum Schreiben und Zeichnen. Nachfüllbar mit passender Feinmine (3191). Ausgestattet mit besonders farbintensiver und bruchsicherer Fei...