Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Druckbleistift graphite 779 05-3 B 0,5mm Schaft blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/707/s002707g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/707/s002707g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-307651250
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     779 05-3
EAN/GTIN:
     4007817779033
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Einfach nachfüllbar durch 12 auf einen Streich mit Mars micro carbon Feinminen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
graphite 779
Stärke der Mine:
0,5
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift graphite 779
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm blau, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistifte, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 3,49*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,14*
€ 3,63*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,37*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.