Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Keilspitze 2-5 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Keilspitze 2-5 mm rot
Textmarker Keilspitze 2-5 mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN3398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3398
EAN/GTIN:
     4003630005328
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Strichstärke: 2-5mm
  • Keilspitze
  • Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis
  • Kappenmodell
  • für alle gängigen Normal- und Schreibpapiere
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Marke:
k.a.
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite:
2-5 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5mm rot, highlighter, highlighter rot, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,38*
3 Tage
845
1
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 467
858
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
7 Tage
21393
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,55*
4 Tage
21562
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
1502
ab € 0,29*
Ähnlich
STABILO
70/31
ab € 0,67*
Ähnlich
STABILO
70/40
ab € 0,68*
Ähnlich
STABILO
71/40
ab € 1,76*
Ähnlich
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.