Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, nachfüllbar, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Textmarker Job, nachfüllbar, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-1502
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4004675015020
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job, nachfüllbar, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Biobasierte Tinte, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: rot
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1+5 mm
Artikelbezeichnung:
Textmarker
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Biobasierte Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Job
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660
inkjet geeignet:
Nein
Farbe:
rot
Spitze austauschbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Job
... > Textmarker > job > 50-150
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.