Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3398 2-5mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/365/a010365o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/365/a010365o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/595/a010595r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304062730
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3398
EAN/GTIN:
     4003630005328
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange, rot, rosa, blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Keilspitze
Schreibfl³ssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5mm rot, highlighter, highlighter rot, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2 Tage
1197
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,41*
8 Tage
1234
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 0,91*
5 Tage
27453
€ 5,39*
ab € 0,70*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
1502
ab € 0,35*
Ähnlich
STABILO
70/31
ab € 0,85*
Ähnlich
STABILO
70/40
ab € 0,86*
Ähnlich
STABILO
71/40
ab € 2,16*
Ähnlich
Faber-Castell
154821
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.