Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 48 Superfluorescent, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 48 Superfluorescent, rot
Textliner 48 Superfluorescent, rot
Textliner 48 Superfluorescent, rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1015-154821
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154821
EAN/GTIN:
     4005401548218
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker Textliner 48 rot. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: rot, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
5, 2, 1
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER 48
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
inkjet geeignet:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER 48

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 5,50*
Zubehör
Faber-Castell
154921
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
154851
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
154815
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.