Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3398 2-5mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Textmarker 3398 2-5mm Keilspitze rot
Soennecken Textmarker 3398 2-5mm Keilspitze rot
Soennecken Textmarker 3398 2-5mm Keilspitze rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746786
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3398
EAN/GTIN:
     4003630005328
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Soennecken Textmarker 3398 2-5mm Keilspitze rot Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange · rot · rosa · blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen · die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241701
HerstellerNr:
3398
Werksnummer:
9199111930
Länge netto mm:
114,00
Breite netto mm:
24,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Strichstärke: 2-5 mm
Produktart:
Textmarker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,38*
3 Tage
845
1
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
9 Tage
858
1
€ 5,87*
ab € 0,23*
€ 0,48*
Lager 1955
21393
1
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,55*
4 Tage
21562
100
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
1502
ab € 0,29*
Ähnlich
STABILO
70/31
ab € 0,67*
Ähnlich
STABILO
70/40
ab € 0,68*
Ähnlich
STABILO
71/40
ab € 1,76*
Ähnlich
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.