Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic F schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Basic F schwarz
Kugelschreiber Slider Basic F schwarz
Kugelschreiber Slider Basic F schwarz
Kugelschreiber Slider Basic F schwarz
Kugelschreiber Slider Basic F schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_151001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151001
EAN/GTIN:
     4004675043795
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Gleiten statt Rollen! Der Kugelschreiber für ein sanftes und leichtes Schreibgefühl, wie Schreiben mit flüssiger Seide durch die innovative Schneider Viscoglide-Technologie
  • Die perfekte Abstimmung zwischen neuartiger Fluid-Tinte und spezieller 'Direct2Point'-Schreibspitze garantiert darüber hinaus ein sofortiges Anschreiben
  • Schlankes, sportlich-elegantes Design
  • Sicherer Halt durch die gummierte Griffzone
  • Schnelle Trockenzeit und sparsam im Verbrauch
  • Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein
  • Lange Lagerfähigkeit
  • Schreibfarbe schwarz = dokumentenecht
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
transparent
Händigkeit:
beidhändig
Kette für Stift vorhanden:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
F mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,47*
1 Tag
54
1
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,48*
Lager 467
46
1
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,49*
1 Tag
54
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,81*
10
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.