Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic schwarz 0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025340023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151001
EAN/GTIN:
     4004675043795
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber SLIDER - Der ultraschnelle Gleiter · Leichtschreiber mit innovativer ViscoGlide®-Technologie für sofortiges Anschreiben und eine intensive Schrift · Kunststoffschaft mit gummierte Soft-Grip-Zone · Trocknet auch ohne die umsteckbare Kappe nicht ein · Strichstärke: F (Spitzen- ?: 0,7 mm) · Schreibfarbe: schwarz · dokumentenecht ·
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kappenmodell
Schaftfarbe:
transparent mit Dekorfolie
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
F
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
gummiert für sichere Schreibhaltung
Typbezeichnung der Mine:
verschleißfeste Edelstahlspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,47*
Lager 690
40
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,49*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,53*
1 Tag
40
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,81*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.