Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-151001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151001
EAN/GTIN:
     4004675043795
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: F, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Slider Basic
Strichstärke:
F
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Farbe des Clips:
transparent
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.