Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, F, schwarz SCHNEIDER 151001
Artikel-Nr.:
     639-025340023
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151001
EAN/GTIN:
     4004675043795
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: F, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
F
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckkugelschreiber schwarz 0,7 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, KUGELSCHREIBER, 151001, KS SLIDER, 3715339, SCW151001, 13413105, Leichtschreiber, Schreiber, Gelschreiber, Schneider, Slider, Viscoglide-Technology, F, 0, 35mm, fein, Kulli, ballpoint pen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,47*
2 Tage
60
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,49*
11 Tage
27
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 1,53*
Lager 639
60
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,81*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.