Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL406 Herst.-Nr.: GL406 EAN/GTIN: 4004360825934 |
| |
|
| | |
| - Graues, hochglänzendes Glas-Magnetboard artverum LED light im Design -Sichtbeton-
- Das rückseitig rundum beleuchtete Board in der Lichtfarbe Warmweiß mit moderner Betonstruktur ist magnethaftend mit SuperDym-/Neodym-Magneten und mit Sigel Markern optimal beschreibbar
- Die Stromversorgung läuft über ein 2 Meter langes weißes Kabel inkl
- Kabelschalter mit Eurostecker inkl
- Transformator
- Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1) und rückseitig aufgebrachtem Aluminiumprofil mit Diffusor und integriertem LED-Band
- Das Leuchtmittel ist fest installiert und kann nicht ausgetauscht werden, die durchschnittliche Leuchtdauer beträgt 25.000 h
- Die Rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben
- Die TÜV- und GS-geprüfte Produktsicherheit und die TÜV-geprüfte Aufhängung sorgen für einen sicheren Halt im Hoch- und Querformat
- Die Größe des Boards beträgt 91x46 cm
- Im Lieferumfang sind drei extra-starke SuperDym-Magnete, Befestigungsmaterial und Leuchtmittel enthalten
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | rundum rückseitig beleuchtetes Glas-Magnetboard | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 91 cm | Produkthöhe: | 46 cm | Tafelfarbe: | Sichtbeton | Tafelfläche: | Glas | Wandbefestigung: | 2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, N, Pinwand, wand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,29* | € 196,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 154,00* | € 196,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,11* | € 203,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 174,56* | € 219,13* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 185,80* | € 241,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|