Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150035380 Herst.-Nr.: GL406 EAN/GTIN: 4004360825934 |
| | |
|
| | |
| Designobjekte mit purer Ästhektik und stylischer Blickfang in Empfangsbereich, Flur, Home Office u.v.m. Multifunktionales Infoboard zum magnetischen Anhaften mit extra starken Magneten und immer neu Beschriften. Rückseitig angebrachtes LED-Stripe in angenehmer, warm-weißer Lichtfarbe. Energieversorgung: kabelbetrieben (Kabel weiß) mit Schalter und Euro-Stecker. Es haften nur starke Neodym-Magnete. 25 Jahre Garantie auf die Glasoberfläche bei Verwendung des Sigel-Zubehöres. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Artverum LED | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Normnummer: | DIN EN 12150-1 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 3 starke SuperDym-Magnete, Trafo | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Werkstoff: | Tempered Glas | Farbe: | design Sichtbeton | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Glasboard Artverum LED | Maße der Oberfläche: | 91 x 46 x 1,8 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,29* | € 196,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 154,00* | € 196,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,11* | € 203,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 174,56* | € 219,13* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 185,80* | € 241,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|