Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTR1904693 Herst.-Nr.: 1904693 EAN/GTIN: 3501170770481 |
| |
|
| | |
| - Druckbleistift, Drehbleistift Tikky RD Feinminenstift
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle
- ISO-Kennzeichnung vorhanden
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- mit Color-Code
- Farbe des Schaftes: weinrot
- Stärke der Mine: 1,0mm
- Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | mit Color-Code | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | weinrot | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | ja | Marke: | Rotring | Mine federnd gelagert: | ja | Minenbreite: | 1 mm | Radierer auswechselbar: | ja | Schaftfarbe: | weinrot | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Feinminenstift | Technik zur Minenrestreduzierung: | ja | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, rotring druckbleistift rot, druckbleistift rotring, druckbleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,28* | € 4,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,85* | € 4,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,83* | € 48,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|