Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 1,0mm, HB, weinrot, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 1,0mm, HB, weinrot, 12 Stück
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 1,0mm, HB, weinrot, 12 Stück
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 1,0mm, HB, weinrot, 12 Stück
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 1,0mm, HB, weinrot, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1904693
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904693
EAN/GTIN:
     3501170770481
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift, Drehbleistift Tikky RD Feinminenstift. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Mit Color-Code. Farbe des Schaftes: weinrot. Stärke der Mine: 1,0mm. Bezeichnung der Härte: HB. 12 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Color-Code
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift
Artikelbezeichnung:
Tikky RD
Farbe des Schaftes:
weinrot
Stärke der Mine:
1,0mm
Mine federnd gelagert:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.