| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPFCHMUSTX20102 Herst.-Nr.: CHMUSTX2.01.02 EAN/GTIN: 3660141233070 |
| |
|
| | |
| - Eine perfekte Auswahl für eine elegante Atmosphäre
- zeitloses Design
- stabil und komfortabel
- 2er-Set Stühle
- Struktur: Hartfaserplatte
- Bezug: Stoff 100% Polyester
- Polsterfüllung: Polyurethaneschaum 20 Kg/m3
- Gestell: Aus lackiertem Stahlrohr mit Epoxybeschichtung in schwarz
- Sitzhöhe: 48 cm
- Maße: H. 87 x T.54 x B.45 cm
- Logistik: Zerlegte Lieferung
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | nein | Breite: | 450 mm | Bruttogewicht: | 12.3000 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 870 mm | höhenverstellbar: | nein | Marke: | Paperflow | Material: | PES (Polyester) | Material des Fußes: | Stahl | Packungsinhalt: | 2 Stück | Sitzhöhe: | 48 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polyester | Tiefe: | 540 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Stapelstuhl, ergonomischer Bürostuhl, polsterstühle grau, stapelstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Bistorstuhl, Cafeteriastuhl, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 142,50* | € 175,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 152,13* | € 191,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 160,54* | € 195,91* | | | | Lager 467 | 348 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 158,44* | € 204,03* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 181,72* | € 228,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|