Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl Paperflow, gepolstert, 100% Polyester, Stahlgestell, Sitzhöhe 480 mm, 2er-Set, schwarz/grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140366
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHMUSTX2.01.02
EAN/GTIN:
     3660141233070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Schlichte Eleganz und ganz viel Sitzkomfort '“ mit diesen Eigenschaften begeistert Sie der Schalenstuhl von Paperflow für den professionellen Einsatz in Büros und Konferenzräumen. Sie erhalten ihn als vorteilhaftes 2er-Set.

Der Stuhl hat ein ausserordentlich stabiles Gestell aus schwarzem, epoxidbeschichtetem Stahlrohr mit vier Beinen. Darauf ruht eine grosse Sitzschale in ansprechender runder Formgebung. Die Sitzhöhe beträgt 480 mm, sodass Personen mit unterschiedlicher Körpergrösse ergonomisch korrekt und bequem darauf sitzen können. Die Sitzschale ist aus einer stabilen und langlebigen Hartfaserplatte gefertigt. Der Sitz ist mit einem Polster ausgerüstet. Es ist mit Polyurethanschaum gefüllt und mit einem Stoff aus 100 Prozent Polyester bezogen.

Sie bekommen diesen geschmackvollen Bürostuhl in verschiedenen ansprechenden Farbvarianten. Die Stühle werden in zerlegtem Zustand angeliefert und lassen sich schnell sowie ohne viel Aufwand aufbauen.

Wichtige Details:

  • Elegante Optik
  • Als 2er-Pack in verschiedenen Farbvarianten bestellbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Material:
    • Gestell aus Stahlrohr (mit schwarzer Epoxybeschichtung)
    • Sitz aus Hartfaserplatte
  • Mit Polsterung (Füllung Polyurethanschaum, Bezug Polyester)
  • Sitzhöhe: 480 mm
  • Masse: B 450 x T 540 x H 870 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 142,50*
€ 175,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 152,13*
€ 191,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 160,54*
€ 195,91*
348 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 158,44*
€ 204,03*
€ 2,95*
ab € 181,72*
€ 228,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,91*
€ 233,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 194,33*
€ 231,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,91*
€ 223,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,77*
€ 209,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 160,54*
€ 191,04
pro Satz
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHMUSTX2.01.06
ab € 141,97*
Ähnlich
Paperflow
CHMUSTX2.01.20
ab € 142,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.