Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPES0901321 Herst.-Nr.: S0901321 EAN/GTIN: 3501170901410 |
| |
|
| | |
| - Feinschreiber Flair Ultra Fine Faserschreiber
- Ausführung Spitze: metalleingefasste Schreibspitze verhindert ein -Ausfasern-, EF, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: schnelltrocknende Tinte auf Wasserbasis, Schwarz, lichtbeständig gegeben
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Farbe der Kappe: in Schreibfarbe
- Material des Clips: Metallclip
- Farbe des Schaftes: Silber
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnelltrocknende Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Farbe: | schwarz | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Marke: | Papermate | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | Schwarz | Stiftart: | Fineliner | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber papermate, feinschreiber, druckbleistift 0,5mm, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,86* | € 1,29* | | | | Lager 467 | 21 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,24* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|