| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0901321 Herst.-Nr.: S0901321 EAN/GTIN: 3501170901410 |
| |
|
| | |
| Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen! Weitere Informationen: | | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Artikelbezeichnung: | Flair Ultra Fine | Farbe des Schaftes: | Silber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Material des Clips: | Metallclip | Produkt-Typbezeichnung: | Faserschreiber | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnelltrocknende Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Spitze: | metalleingefasste Schreibspitze verhindert ein "Ausfasern" | Mine auswechselbar: | Nein | Strichstärke: | EF | geeignet für Schablone: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Faserschreiber | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber papermate, feinschreiber, druckbleistift 0,5mm |
| | |
| |