Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl magnetisch 2400x1200mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Impression Pro Stahl magnetisch 2400x1200mm weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl magnetisch 2400x1200mm weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl magnetisch 2400x1200mm weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl magnetisch 2400x1200mm weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl magnetisch 2400x1200mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915408
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915408
EAN/GTIN:
     5028252613132
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl
  • Magnetisch
  • Beschreibbar
  • Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen
  • Gute Löscheigenschaften
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
  • Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem
  • Lieferung inklusive Montageset und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: lackierter Stahl
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 2400 x 1200 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Bruttogewicht:
21.6000 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
240 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Magnet, Magnet-PinnwandWandtafel, Magnet-Pinwand, magnetisch, MagnetPinnwandWandtafel, MagnetPinwand, Nobo, PinnwandWandtafel, Pinwand, Schreibtafel, Stahl, Whiteboardtafel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 261,57*
€ 331,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,41*
€ 332,73*
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 356,81*
Frei Haus
ab € 296,97*
€ 370,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 311,42*
€ 380,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,63*
€ 452,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,26*
€ 384,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
ab € 78,63*
Ähnlich
Nobo
1915404
ab € 136,41*
Ähnlich
Nobo
1915406
ab € 155,67*
Ähnlich
Nobo
1915405
ab € 150,32*
Ähnlich
Nobo
1915407
ab € 171,82*
Ähnlich
Nobo
1915401
ab € 28,07*
Ähnlich
Nobo
1915402
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.