Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915402
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915402
EAN/GTIN:
     5028252613071
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 900 x 600 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Breite der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
ab € 77,26*
Ähnlich
Nobo
1915404
ab € 136,27*
Ähnlich
Nobo
1915406
ab € 155,79*
Ähnlich
Nobo
1915405
ab € 150,10*
Ähnlich
Nobo
1915407
ab € 171,81*
Ähnlich
Nobo
1915408
ab € 262,24*
Ähnlich
Nobo
1915401
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.