Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     505-5532728
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915407
EAN/GTIN:
     5028252613125
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 2000 x 1000 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
200
Höhe der Tafel:
100
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 173,11*
€ 225,79*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 181,44*
€ 230,26*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 237,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 252,50*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 222,20*
€ 275,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
ab € 77,68*
Ähnlich
Nobo
1915404
ab € 136,76*
Ähnlich
Nobo
1915406
ab € 156,03*
Ähnlich
Nobo
1915405
ab € 150,31*
Ähnlich
Nobo
1915408
ab € 260,94*
Ähnlich
Nobo
1915401
ab € 28,07*
Ähnlich
Nobo
1915402
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.