Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl, magnetisch, 1800 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915406
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915406
EAN/GTIN:
     5028252613118
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl. Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1800 x 1200 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
180
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
15 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
ab € 77,68*
Ähnlich
Nobo
1915404
ab € 136,76*
Ähnlich
Nobo
1915405
ab € 150,31*
Ähnlich
Nobo
1915407
ab € 173,11*
Ähnlich
Nobo
1915408
ab € 260,94*
Ähnlich
Nobo
1915401
ab € 28,07*
Ähnlich
Nobo
1915402
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.