Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißwandtafel Prestige Emaille magnetisch Aluminumrahmen 90x60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weißwandtafel Prestige Emaille magnetisch Aluminumrahmen 90x60cm weiß
Weißwandtafel Prestige Emaille magnetisch Aluminumrahmen 90x60cm weiß
Weißwandtafel Prestige Emaille magnetisch Aluminumrahmen 90x60cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1905235
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905235
EAN/GTIN:
     5028252505130
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Nobo Öko-Weißwandtafel Prestige, magnetisch
  • Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
  • Verdeckte Aufhängung
  • Lieferung inklusive Montageset und Marker
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: Emaille
  • Rahmen: Aluminium
  • Format: 900 x 600 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Besonderheiten:
Magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Emaille
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnet-tafel nobo, Memotafel, Schreibtafel, Tafel, Weißwand, Whiteboardtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905236
ab € 145,19*
Zubehör
Nobo
1905234
ab € 41,60*
Zubehör
Nobo
1905237
ab € 229,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.