Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905234
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905234
EAN/GTIN:
     5028252505123
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Emaille Öko, magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 600 x 450 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Höhe der Tafel:
45
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Lieferumfang:
Montageset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905236
ab € 142,63*
Zubehör
Nobo
1905235
ab € 80,47*
Zubehör
Nobo
1905237
ab € 227,87*
Zubehör
Nobo
1905238
ab € 307,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.