Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Aluminumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905236
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905236
EAN/GTIN:
     5028252505147
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Emaille Öko, magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
120
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre
Höhe der Tafel:
90
Lieferumfang:
Montageset
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905234
ab € 41,79*
Zubehör
Nobo
1905235
ab € 74,81*
Zubehör
Nobo
1905237
ab € 230,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.