Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Whiteboard Emaille Öko, magnetisch, Alurahmen, 1500 x 1000 mm, weiß, EH
Artikel-Nr.:
     C1011-1905237
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905237
EAN/GTIN:
     5028252505154
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Emaille Öko, magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Einzelhandelsverpackung. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1000 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Zu 40 % aus Recyclingmaterial hergestellt. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Garantiedauer:
25 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
150
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905236
ab € 143,95*
Zubehör
Nobo
1905234
ab € 41,57*
Zubehör
Nobo
1905235
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.