Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten Icon 59x102mm Papier weiß VE=225 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressetiketten Icon 59x102mm Papier weiß VE=225 Stück
Adressetiketten Icon 59x102mm Papier weiß VE=225 Stück
Adressetiketten Icon 59x102mm Papier weiß VE=225 Stück
Adressetiketten Icon 59x102mm Papier weiß VE=225 Stück
Adressetiketten Icon 59x102mm Papier weiß VE=225 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70130001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70130001
EAN/GTIN:
     4002432104918
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etikettenkassette Icon
  • vorgestanzte Etiketten
  • permanent klebend
  • intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an
  • für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
225
Etikettenbreite:
59 mm
Etikettenhöhe:
102 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gerätesystem:
Icon
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,87*
€ 30,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,47*
€ 30,22*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,68*
€ 31,22*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,77*
€ 31,45*
2 Tage
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
1 Stück enthält 225 Etiketten (ab € 0,1012* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 23,00*
Zubehör
Leitz
70180001
ab € 21,77*
Zubehör
Leitz
70120001
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.