Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsordner A4 50mm 180 Grad weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsordner A4 50mm 180 Grad weiß
Präsentationsordner A4 50mm 180 Grad weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42260001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42260001
EAN/GTIN:
     4002432372546
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Präsentations-Ordner 180 Grad
  • mit patentierter 180 Grad-Präzisionsmechanik
  • 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
  • Ablegen auch auf der linken Seite möglich
  • GS-geprüft
  • mit zwei Aussentaschen und einer horizontalen Innentasche
  • Material: genarbte Polypropylenfolie (PP), umweltfreundlich, vollflächig verklebt
  • Format: für A4 Maxi, 318 x 290 mm
  • Rückenbreite: 65 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Außentaschen
Blattformat:
A4+
Breite:
290 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
35 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
319 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
PP (Polypropylen
Mechaniktyp:
180 Grad Mechanik
Rückenbreite:
65 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 7,74*
1 Tag
968
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,45*
Lager 467
27
1
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 8,67*
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,70*
1
€ 7,95*
ab € 5,77*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.