Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Präsentationsordner 180 42260001 DIN A4 65mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120104301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42260001
EAN/GTIN:
     4002432372546
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Aus bester Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Präsentationsordner
Maße:
31,9 x 29 cm (B x H)
Rückenbreite:
65 mm
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Ringdurchmesser:
50 mm
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80 g/m²)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe
Material innen:
Pappe
Material außen:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 7,72*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,29*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 5,56*
€ 8,31*
1
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 8,83*
1
€ 7,95*
ab € 5,81*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.