Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 2-Ringe 25mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A5 2-Ringe 25mm blau
Ringbuch A5 2-Ringe 25mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42130035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42130035
EAN/GTIN:
     4002432367429
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Comi-D-Mechanik und Blattniederhalter
  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert
  • mit Rückenschild
  • Format: 231 x 201 mm
  • für A5
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Breite:
201 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
231 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2-ring blau, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 4213, Standardringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 3,52*
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 4,41*
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,68*
1
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 5,92*
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,97*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,13668*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1398*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.