Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, glasklar
Artikel-Nr.:
     467-KATA806298
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47750002
EAN/GTIN:
     4002432318223
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
klarsichthüllen mit lochrand
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP), 0,075 mm. Format: für A5. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Stärke:
0.075
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
dokumentenecht:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1516*
€ 0,2198*
8 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,89*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,94*
€ 19,18*
1 Tag
45
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,84*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47756002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.