Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ringbuch, DIN A5, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 40 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181445
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42130035
EAN/GTIN:
     4002432367429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • innen mit PE-beschichtetem Papier
  • aussen mit PP-Folie kaschiert
  • 2-Ring-Mechanik
  • Fassungsvermögen: bis zu 250 Blatt (80 g/qm)
  • auswechselbares Rückenschild
  • inkl. Blattniederhalter
  • Format: DIN A5
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Ringdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Ja
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
40 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2-ring blau, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 181445, 181445-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Kunststoff, Ordner A5, Ringbuch 2 Ringe, Markenqualität, Ordner schmal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 3,51*
1 Tag
13
1
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 4,41*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,66*
1
€ 5,50*
ab € 2,87*
€ 5,91*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12750000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
47750002
ab € 0,13668*
Zubehör
Leitz
47950000
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
16560085
ab € 0,1408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.