Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-159200 Herst.-Nr.: 7-159200 EAN/GTIN: 8713797095204 |
| |
|
|  |  |
 | - Legamaster Magic-Chart Blackboard
- Folie aus schwarzem Polypropylen, reißfestes, umweltfreundliches Material, komplett recycling-fähig, beschreibbar mit Neon-Boardmarker oder Kreidemarker, Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Folienoberfläche
- Einzelne Folienblätter können problemlos direkt aus der Verpackung an der Perforation abgetrennt werden, die Folienrolle ist perforiert nach 800 mm
- Durch elektrostatische Eigenschaften können die Folienblätter auf fast jedem Untergrund (Holz, Beton, Glas, Tapete) ohne Klebstoff angebracht werden: die Folie wird einfach abgerollt und an der Wand glattgestrichen, Folienrolle kann in der Verpackung in handelsübliche Flipchart-Blockhalter eingehängt werden, leicht zu transportieren durch geringes Gewicht und praktische Verpackung
- Lineatur: blanko schwarz
- Größe Blatt: 60 x 80 cm
- 25 Blätter
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | Folienrolle mit 25 selbsthaftenden Folienblätter | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 0.6630 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.5 kg | GPSR: | Legamaster GmbH, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.legamaster.de, info@legamaster.de, +49 4102808413 | Höhe: | 800 mm | Marke: | Legamaster | Material: | PP (Polypropylen) | Produktbezeichnung: | Magic-Chart |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Folie, Flipchartfolie, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie legamaster, flipchart-papierrolle, flipchartblock blanko, 159200, Blackboard, Chart, Charts, Flipchart, FlipchartFolie, Folie, Folienrolle, Magic, Magic-Chart, Magic-Charts, MagicChart, MagicCharts |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,99* | € 21,54* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,52* | € 22,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,85* | € 22,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 16,66* | € 23,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,16* | € 28,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|