Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Legamaster Magic-Chart note 10x20cm pink 100pcs
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-159409
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159409
EAN/GTIN:
     8713797081221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Einfach zu benutzende statische Haftnotizen, rosa. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. 1 abwischbarer Legamaster-Boardmarker inklusive. Beidseitig verwendbar. 100 Stück, Größe 10x20 cm. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
beschriftbar:
Ja
Höhe:
20
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
min. Dicke:
0.05
Herstellerartikelnummer:
7-159409
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Basisfarbe:
Pink
Farbcode:
009
Herstellername:
Legamaster
GTIN:
8713797081221
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm rosa 100St
Stärke:
0.05
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Produkttypbezeichnung:
Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
183
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,35*
€ 9,00*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,85*
€ 9,39*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,26*
€ 20,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.