Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Artikel-Nr.:
     C3765-7-159600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159600
EAN/GTIN:
     8713797091008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Papier
Flipchartpapier
Flipchart-Papierrolle
Flipchart-Rolle
Stabiler schwarzer Köcher zum Transportieren des Magic-Chart. Mit verstellbarem Trageriemen, Teleskopgehäuse und Verschlusskappe. Passend für eine Rolle Magic-Chart oder Flipchartpapier. Abmessungen 6,5 cm x 50 cm - 92 cm. Material des Köchers: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7-159600
Beschreibung der Besonderheiten:
Die perfekte Transport- und Aufbewahrungslösung zum Schutz des Magic-Chart. Meetings überall und jederzeit, Magic-Chart ist immer dabei. Ideal für Dozenten, Coaches und andere Fachleute, die an wechselnden Orten arbeiten.
Farbcode:
001
Herstellername:
Legamaster
Masse (Gewicht):
0.193
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1x Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Breite:
7.15
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Höhe:
7.15
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
Basisfarbe:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Tiefe:
545
GTIN:
8713797091008
Material des Behälters:
Polypropylen (PP)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart Transportköcher schwarz
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Tasche
Ausführung des Inhalts des Sets:
Einzelartikel
Produkttypbezeichnung:
Tasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.