Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Legamaster Magic-Chart note Flipchart Folie
Artikel-Nr.:
     C3765-7-159000-A4
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159000-A4
EAN/GTIN:
     8713797081269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Folie
Einfach zu benutzende statische Haftnotizen, wie Flipchart-Papier mit Raster. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. 1 edding-Permanentmarker inklusive. Beidseitig verwendbar. 25 Stück, Größe A4. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
beschriftbar:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
GTIN:
8713797081269
Höhe:
29.7
Farbcode:
049
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
Basisfarbe:
Weiß
Herstellerartikelnummer:
7-159000-A4
Herstellername:
Legamaster
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Weiß
min. Dicke:
0.05
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Stärke:
0.05
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart notes Flipchart Folie
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkttypbezeichnung:
Folie
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,4896*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.