Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammdose DM 55mm x 28mm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwammdose DM 55mm x 28mm farbig sortiert
Schwammdose DM 55mm x 28mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF69254
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69254
EAN/GTIN:
     4006677692544
Suchbegriffe:
Schmink-Schwamm
Schminkschwamm
Schaumstoffpinsel
Schwammpinsel
  • Die Läufer Schwammdose zum Gestalten von Bildern mit Wasserfarbe
  • Auch hervorragend zum Reinigen von Pinseln geeignet
  • Die Schwammdose hat einen praktischen Drehverschluss und schützt so vor Verschmutzung
  • Die Läufer Schwammdose gibt es in den freundlichen Farben Orange, Blau, Grün, Pink und Gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt sortiert
Höhe:
28 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwammpinsel, 72941, Anfeuchter, Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,32*
1 Tag
15766
1
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,38*
1 Tag
15766
1
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,03*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
87012
ab € 0,97*
Ähnlich
Läufer
87024
ab € 1,87*
Ähnlich
Läufer
87066
ab € 3,67*
Ähnlich
Läufer
86300
ab € 1,75*
Ähnlich
Läufer
86420
ab € 2,66*
Ähnlich
Gutenberg
86401
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.