Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbecher m. Deckel, sortiert, Farben: orange, blau, grün, pink,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lae86401_a01.jpg
images/web_details/lae86401_a01.jpg
images/web_details/lae86401_a02.jpg
images/web_details/lae86401_a03.jpg
images/web_details/laeufer_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LAE86401
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     86401
EAN/GTIN:
     4006677699215
Suchbegriffe:
Pinselglas
Pinselwascher
Wasserbecher
Wasserbox
Der Läufer Pinselbecher mit viele Vorteile. Die Verschlusskappe des Bechers ist trichterförmig ausgeprägt, so dass das Wasser nicht auslaufen und der Pinsel leicht abgestreift werden kann.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Pinselbecher mit Deckel, auslaufsicher, sortiert
Aufzählung (Online):
aufgeschraubte Deckel dient gleichzeitig als Ablagefläche für bis zu zwei Pinsel erhältlich in orange, blau, grün, pink und gelb (nicht wählbar) Abmessungen: 33,5 x 45 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Pinselbecher mit Deckel, sortiert, Farben: orange, blau, grün, pink, gelb (nicht wählbar), 33,5 x 45 cm
Langbeschreibung (Online):
Der Läufer Pinselbecher mit viele Vorteile. Die Verschlusskappe des Bechers ist trichterförmig ausgeprägt, so dass das Wasser nicht auslaufen und der Pinsel leicht abgestreift werden kann.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pinselwascher, Pinselbecher, Tuschbecher, Auslaufschutz, Wasserbehälter, Wassergefäß, Schulpinselbecher, Malbecher, Pinselbehälter, Wassermalbecher, Wassermalfarbbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,33*
1 Tag
8400
10
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,36*
2 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,44*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,96*
1
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
86190
ab € 0,85*
Ähnlich
Läufer
87012
ab € 0,97*
Ähnlich
Läufer
87024
ab € 1,87*
Ähnlich
Läufer
87066
ab € 3,67*
Ähnlich
Läufer
86300
ab € 1,74*
Ähnlich
Läufer
86420
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.