Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftblende für Bibliotheks-Regal libra Breite 100cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftblende für Bibliotheks-Regal libra Breite 100cm schwarz
Schriftblende für Bibliotheks-Regal libra Breite 100cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1180
Herst.-Nr.:
     1180
EAN/GTIN:
     4044917001404
Suchbegriffe:
Schriftblende für Bibliothek Rahmen...
schriftblende für bibliothek rahmen...
  • Zur weiteren Einrichtung von Bibliotheks-Regalen libra nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: schwarz RAL 9011
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Regalsysteme, Schriftblende, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.