Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche Earl 42x34x17cm Leder hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktentasche Earl 42x34x17cm Leder hellbraun
Aktentasche Earl 42x34x17cm Leder hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#JUES47132
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47132
EAN/GTIN:
     4021068471324
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
  • Tragegriff und abnehmbarer Schultertrageriemen, Reißverschlussfach im Rücken, zwei aufgesetzte Fronttaschen
  • Innen: Laptopfach, zwei Hauptfächer, Reißverschlussfach, drei aufgesetzte Kredit-/Visitenkartenfächer, drei Schreibgeräteschlaufen, Handyfach
  • Innenmaße Laptopfach: 38x30x6,5cm
Weitere Informationen:
Breite außen:
42 cm
Breite innen:
40 cm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe außen:
34 cm
Höhe innen:
31 cm
Laptopfach enthalten:
ja
Marke:
Alassio
Material:
Leder
passend für tragbare Computer:
15 Zoll
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe außen:
17 cm
Tiefe innen:
16 cm
Trolley:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 118,07*
€ 144,59*
€ 5,50*
ab € 117,22*
€ 144,73*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 144,73*
€ 4,95*
ab € 132,11*
€ 166,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 138,60*
€ 168,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,33*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,22*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.