Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pride & Soul Aktentasche EARL 47132 42x34x17cm Echtleder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-430200470
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47132
EAN/GTIN:
     4021068471324
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Pride & Soul Aktentasche EARL Innenmaße: 38,5 x 29,5 x 10 cm (B x H x T) Außenmaße: 42 x 32 x 14,5 cm (B x H x T) Schnalle Leder braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EARL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktentasche EARL
Innenmaße:
38,5 x 29,5 x 10 cm (B x H x T)
Außenmaße:
42 x 32 x 14,5 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
30 x 22,5 x 5 cm (B x H x T)
Verschluss:
Schnalle
Griff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Reißverschlussfach, zwei aufgesetzten Fronttaschen, Laptopfach, zwei Hauptfächern, drei aufgesetzten Kreditkarten/Visitenkartenfächern, Handyfach
Werkstoff:
Leder
Farbe:
braun
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 116,75*
€ 144,68*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 122,29*
€ 150,31*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 133,53*
€ 162,56*
€ 4,95*
ab € 132,02*
€ 165,83*
€ 2,95*
ab € 161,46*
€ 200,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,21*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,11*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,18*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.